Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche - CCT15338

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480179563

Réf. Sonepar

01887017956

Réf. Fournisseur

CCT15338

Marque

Schneider Electric

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

0.625 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

division par tranche de programme 1:

0.625 min

division par tranche de programme 2:

0 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

10 A

contact de commutation hors tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

66 mm