Schneider Electric - Acti9 IHH - inter. horaire électroméca. - 7J - 1 canal - réserve de marche 100h - 15331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 150
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3303430153313
Réf. Sonepar
00003015331
Réf. Fournisseur
15331
Marque
Schneider Electric
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
150
programme 24 h:
Non
tension d’alimentation:
230...240 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact à ouverture
temps de commutation minimal canal 1:
120 min
temps de commutation minimal canal 2:
0 min
division par tranche de programme 1:
120 min
division par tranche de programme 2:
0 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
66 mm


