fin de vie

Schneider Electric - Acti9 IHP - inter. horaire digital - 24H/7J - 1 canal - rése - CCT15850

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rail DIN

  • programme hebdomadaire - Oui

  • programme 24 h - Oui

  • tension d’alimentation - 207...253 V

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303431062690

Réf. Sonepar

00003106269

Réf. Fournisseur

CCT15850

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

rail DIN

programme hebdomadaire:

Oui

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

207...253 V

nombre de canaux:

1

radioguidé:

Non

compteur d'heures:

Non

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

réserve de marche en heures:

52560

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

guidage texte à l'écran:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

précision par jour:

1 s

entrée externe de contact à poussoir:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme vacances:

Oui

programme aléatoire:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

contact de commutation hors tension:

Oui

programmation externe:

Oui

radioguidé (DCF77):

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

GPS:

Non

largeur en nombre de modules:

2.5

programme 60 min:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

66 mm

nombre d'emplacements de mémoire:

56

programme astronomique:

Non

Acti9 IHP - inter. horaire digital - 24H/7J - 1 canal - rése