Schneider Electric - Acti9 IHP - interrupteur horaire programmable - DCF - smart - CCT15858
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 87600
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606489524531
Réf. Sonepar
01887952453
Réf. Fournisseur
CCT15858
Marque
Schneider Electric
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
87600
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
0.25 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Oui
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1:
0.017 min
nombre d'emplacements de mémoire:
84
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2.5
largeur:
45 mm
hauteur:
92.6 mm
profondeur:
67 mm
signal de sortie:
autre



