Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 300mA type Asi - A9R35240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 300mA type Asi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A
Voir les options disponibles80 A

type de courant différentiel:

A
Voir les options disponiblesAC

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480089619

Réf. Sonepar

01887008985

Réf. Fournisseur

A9R35240

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Oui

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.8 W

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 40A - 300mA - sélectif - type A-SI - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel (RCCB) est modulaire et fiable. Il protège des chocs électriques par contact direct ou indirect et des risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux sur la face avant. Ce produit dispose également d’une fenêtre VisiSafe avec bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles pour la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. L'endurance mécanique va jusqu'à 20000 cycles et l'endurance électrique jusqu'à 15000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 220VCA et 240VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect
  • Aptitude à l'isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
  • Protection des installations contre les risques d'incendie
  • Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
  • Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge en face avant
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage captif Acti9
  • Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs