Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 63A 300mA sélectif type AC - A9R15263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480089176
Réf. Sonepar
01887008961
Réf. Fournisseur
A9R15263
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur à courant résiduel (RCCB) Acti9 iID est modulaire et fiable. Ce disjoncteur dispose de 2 postes, un courant nominal de 63A In, une sensibilité de 300mA avec une classe de protection de type AC. Il protège contre les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Il permet la déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux. Il dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte indiquant l'ouverture complète des poteaux permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. Son endurance électrique atteint 10 000 cycles et son endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 220VAC à 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, les degrés de protection sont IP20 et IP40 en armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 85°C.


