Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type AC - A9R12463

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A
Voir les options disponibles25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A
Voir les options disponibles0.01 A

type de courant différentiel:

AC
Voir les options disponiblesA

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480089343

Réf. Sonepar

01887008958

Réf. Fournisseur

A9R12463

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.5 W

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 63A - 100mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel Acti9 iID double bornes est un disjoncteur fiable et modulaire à courant résiduel (RCCB). Il protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il permet de déconnecter des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux en face avant. Cet interrupteur différentiel dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur la bascule pour indiquer l'ouverture complète des pôles et permettre une maintenance en aval. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 15 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. La température de fonctionnement est de -5°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. La tension de fonctionnement Ue est de 380VAC à 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il dispose d'un degré de protection IP20 et IP40 en armoire modulaire, selon la norme IEC/EN 60529.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect
  • Aptitude à l'isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
  • Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
  • Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge en face avant
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage captif Acti9