Schneider Electric - Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 3P+N - 63A - 300mA - Type AC - A9R77763

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 3P+N - 63A - 300mA - Type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

AC

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485462059

Réf. Sonepar

01887546205

Réf. Fournisseur

A9R77763

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.5 W

Cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40 assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement. En version 3P+N 63A, 300mA Type AC en 400Vca, il est monté en tête de groupe et alimenté par le bas.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iIG40, 3P+N 63A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits. Il assure aussi la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 8 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tête de groupe. L'interrupteur différentiel Acti9 ilG40, 3P+N 63A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. L'interrupteur diff Acti9 ilG40, 3P+N 63A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme d'interrupteurs diffs Acti9 iIG40K répond à la norme NF EN 61008-2-1 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les interrupteurs diffs Acti9 iIG40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires d'automatisme de réarmement, de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts