Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux simple vert 12...48VCA/CC - A9E18331

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux simple vert 12...48VCA/CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480088421

Réf. Sonepar

01887008842

Réf. Fournisseur

A9E18331

Marque

Schneider Electric

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

vert

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

48 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.3 W

profondeur d'encastrement:

69.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Acti9 - iIL voyant lumineux simple vert 12…48VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W) - IP2, IPxx B

Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux Acti9 iIL indique la tension monophasée. La tension est de 12VCA à 48 VCA ou de 12 VCC à 48 VCC. Le voyant rouge avant s'allume pour indiquer la présence de la tension. La connexion se fait avec des câbles flexibles en cuivre ou des câbles à embout de 0,5mm² jusqu'à 2 x 2,5mm². Le couple de serrage du tournevis PZ1 pour le raccordement à vis est de 1N.m. La connexion se fait avec des câbles en cuivre rigides de 0,5mm² minimum jusqu'à 2 x 2,5mm² maximum. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La consommation maximale du voyant LED est de 0,3W. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La durée de vie du voyant LED est de 100 000 heures avec une efficacité de foudre constante. En raison de la non-interchangeabilité des LED, l'appareil ne nécessite pas d'entretien. La tropicalisation correspond au traitement 2 (humidité relative 95% à 55°C). Son degré de protection est IP20. Le degré de pollution est de 3. La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 80°C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-5-1.