Schneider Electric - Acti9, iMNs déclencheur à minimum de tension retardé 220...240VCA 0,2s - A9A26963

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480088018

Réf. Sonepar

01887008801

Réf. Fournisseur

A9A26963

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Acti 9 - iMNs - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 220...240 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire Acti9 iMN est un déclencheur voltmétrique à minimum de tension instantané. Il convient à Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il empêche l'appareil de se refermer jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. Il dispose de 2 pas de 9mm. La tension du circuit de commande Uc est comprise entre 220 et 240VCA. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il est blanc (RAL 9003). Il fonctionne entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Déclenche l'appareil avec lequel il est combiné lorsque sa tension d'entrée diminue
  • Empêche l'appareil de se refermer jusqu'au rétablissement de sa tension d'entrée
  • Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement fermé
  • Améliore la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en empêchant les redémarrages incontrôlés
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC65, iC60, ARA, iDPN Vigi, iID, iC40, RCA, iDPN (version Chine) et iSW-NA