Schneider Electric - Acti9, iMNx déclencheur à minimum de tension indép. tension alim. 380?415VCA - A9A26971

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iMNx déclencheur à minimum de tension indép. tension alim. 380?415VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 415 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480088032

Réf. Sonepar

01887008803

Réf. Fournisseur

A9A26971

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

415 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Acti 9 - iMNx - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 380...415 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire électrique Acti9 iMN est un déclencheur instantané à minimum de tension. Il est adapté aux produits Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il bloque la fermeture de l'appareil jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il est blanc (RAL 9003). La température de fonctionnement est de -25°C à + 50°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C. Ce produit est conforme aux normes CEI/EN 60947-5-1.