Schneider Electric - Acti9 iMSU - déclencheur à seuil de tension 230Vca conforme aux nouvelles normes - A9A26500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480512490
Réf. Sonepar
01887051249
Réf. Fournisseur
A9A26500
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
unité de commande
type de tension:
AC


