Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO gris + 1 NO gris 20A 230VCA - A9E18035

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO gris + 1 NO gris 20A 230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • couleur de la calotte - gris

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480088278

Réf. Sonepar

01887008827

Réf. Fournisseur

A9E18035

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

vert

couleur de la calotte:

gris

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Non

puissance de la lampe max.:

0 W

tension de lampe:

0...0 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

Acti9, iPB bouton-poussoir double 1 NO gris + 1 NO gris 20A 230VCA

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir Acti9 iPB modulaire est utilisé pour contrôler les circuits électriques. Il dispose d'un contact normalement ouvert (1 NO) pour chaque bouton-poussoir. Les 2 boutons poussoirs sont gris. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage est de 1N.m.