Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir lumineux 1 NF gris + voyant rouge 110...230VCA - A9E18037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - rouge
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480088292
Réf. Sonepar
01887008829
Réf. Fournisseur
A9E18037
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
rouge
courant de commutation:
20 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
puissance de la lampe max.:
0.3 W
tension de lampe:
110...230 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir Acti9 iPB modulaire, doté d'un voyant lumineux, permet de contrôler les circuits électriques. Il possède un contact normalement fermé (NF). Les boutons poussoirs sont gris. Le voyant lumineux est une LED rouge de 0,3W qui offre une durée de vie de 100 000 heures. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage est de 1N.m.


