Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir lumineux 1 NF gris + voyant rouge 12...48VCA/VCC - A9E18039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - rouge
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480088315
Réf. Sonepar
01887008831
Réf. Fournisseur
A9E18039
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
rouge
courant de commutation:
20 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
puissance de la lampe max.:
0.3 W
tension de lampe:
12...48 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20