Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NO + 1 NF 20A 230VCA - A9E18033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NO + 1 NF 20A 230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - gris

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480088254

Réf. Sonepar

01887008825

Réf. Fournisseur

A9E18033

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton:

gris

couleur de la calotte:

gris

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Non

puissance de la lampe max.:

0 W

tension de lampe:

0...0 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

Acti9 - iPB bouton-poussoir simple gris 1 NO + 1 NF 20A 230VCA - H82mmxL18mmxP71,5mm - 2 pas de 9mm - montage : rail DIN 35mm

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir Acti9 iPB modulaire est utilisé pour contrôler les circuits électriques. Il possède des contacts normalement ouverts et normalement fermés (1 NO + 1NF). Le bouton poussoir est gris. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage est de 1N.m.