Schneider Electric - Acti9 iPRD 40r - cartouche C40-1000PV - 460Vcc - A9L40182
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 0
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 0 V
niveau de protection - 2 kV
mode de pose - sur élément de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480506642
Réf. Sonepar
01887050671
Réf. Fournisseur
A9L40182
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
0
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
0 V
niveau de protection:
2 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension max de régime permanent:
460 V
tension continue la plus élevée CC:
460 V
tension PV max.:
1000 V
niveau de protection L-N:
0 kV
niveau de protection N-PE:
0 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


