Schneider Electric - Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000Vcc - transfert à dis - A9L40281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 0 V
niveau de protection - 3.9 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480506673
Réf. Sonepar
01887050669
Réf. Fournisseur
A9L40281
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
0 V
niveau de protection:
3.9 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension max de régime permanent:
0 V
tension continue la plus élevée CC:
1000 V
tension PV max.:
1000 V
niveau de protection L-N:
3.9 kV
niveau de protection N-PE:
3.9 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
0 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ces parasurtenseurs Acti9 iPRD-DC 40r protègent les installations photovoltaïques 2P. Ils permettent de remplacer rapidement les cartouches endommagées. Le pouvoir de coupure du court-circuit est de 200A. Le courant de décharge total est de 40kA. Le courant nominal de décharge est de 15kA. Cet appareil de type 2 protège contre la foudre indirecte. Les parasurtenseurs avec indication r ont un transfert à distance de la cartouche d'informations à remplacer. Il peut être retourné pour entrer les câbles phase/neutre/terre par le haut ou le bas. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 1000VCC. Le niveau de protection Up est de 3,9kV en mode différentiel et en mode commun. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier modulaire. Il fonctionne entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C. Ce produit est conforme aux normes UTE C 61470-51 et EN 50539-11:2013.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour la protection contre les surtensions dues à la foudre
- Parafoudre de type 2 40 kA conformément aux normes UTE C 61740-51 et EN 50539-11:2013
- Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
- Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration
- Parasurtenseur réversible, alimentation par le bas et connexion supérieure avec des câbles
- S'installe dans un boîtier interne ou externe et étanche aux intempéries