Schneider Electric - Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - parasurtenseur mod - 2P - 840Vcc - transfert à dist. - A9L40271
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 250 V
niveau de protection - 3 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480506666
Réf. Sonepar
00002050666
Réf. Fournisseur
A9L40271
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
250 V
niveau de protection:
3 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
800 V
tension max de régime permanent:
0 V
tension continue la plus élevée CC:
800 V
tension PV max.:
800 V
niveau de protection L-N:
3 kV
niveau de protection N-PE:
3 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
0 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce parasurtenseur Acti9 iPRD-DC 40r protège les installations photovoltaïques 2P. Il permet un remplacement rapide des cartouches endommagées. Le courant de décharge total est de 40kA. Le courant de décharge nominal In est de 15kA. Ce dispositif de type 2 permet de se protéger contre les coups de foudre indirects. Les parafoudres avec indication r offrent des informations à distance en cas de nécessité de remplacement de la cartouche. Il peut être retourné pour permettre le passage des câbles phase/neutre/terre par le haut ou par le bas. Le niveau de protection Up est de 3kV en mode différentiel et en mode commun. Il est blanc (RAL 9003). Son degré de protection est IP20 et IP40 en coffret modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme aux normes UTE C 61470-51 et EN 50539-11:2013.


