Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 IPRD F20r Parafoudre autoprotégé 72mm 3PN In=5kA Up=1,5kV Icc=25kA - A9L2F620

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 IPRD F20r Parafoudre autoprotégé 72mm 3PN In=5kA  Up=1,5kV  Icc=25kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487840701

Réf. Sonepar

01887784070

Réf. Fournisseur

A9L2F620

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension max de régime permanent:

300 V

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F20r 3PN de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5Kv et un Imax=20kA.