fin de vie

Schneider Electric - Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 3P+N - A9L16634

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480387241

Réf. Sonepar

01887038724

Réf. Fournisseur

A9L16634

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

400 V

mode de pose:

profilé chapeau 35 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

niveau de protection:

1.5 kV

tension max de régime permanent:

350 V

taille (DIN):

8 TE

avec contact de signalisation à distance:

Oui

tension nominale DC:

0 V

classe d'essai type 2:

Oui

niveau de protection L-N:

1.5 kV

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

tension continue la plus élevée CC:

0 V

indice de protection (IP):

IP20

tension PV max.:

0 V

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

50 kA

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 3P+N