Schneider Electric - Acti9, iRCU relais de contrôle de tension 10?100V ou 50?500V - A9E21182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tension - AC
plage de mesure indiquée - autre
retardement du déclencheur - 10000 ms
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480377518
Réf. Sonepar
01887037751
Réf. Fournisseur
A9E21182
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
230 V
type de tension:
AC
plage de mesure indiquée:
autre
retardement du déclencheur:
10000 ms
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
fréquence assignée:
50...60 Hz
Puissance de coupure max.:
1600 VA
fréquence de démarrage électrique max.:
0 c/min
hauteur d'encastrement:
87.5 mm
indice de protection (IP):
IP20