Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iSSW commutateur 3 positions 2 contacts inverseurs OF 20A 230V - A9E18074

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iSSW commutateur 3 positions 2 contacts inverseurs OF 20A 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480088513

Réf. Sonepar

01887008851

Réf. Fournisseur

A9E18074

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

250 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

sans

Acti9 - iSSW commutateur 3 positions 2 contacts inverseur OF 20A 230V - H82mmxL36mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50/60 Hz - commande par maneton 3 positions - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur Acti9 iSSW est un inverseur utilisé pour le contrôle manuel des circuits électriques. Cet interrupteur 3 positions dispose de 2 contacts inverseurs (2 F/O). La paroi de séparation des phases peut être divisée pour laisser passer tous les types de jeux de barres. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage est de 1N.m (tournevis type PZ1). La connexion se fait avec des câbles en cuivre rigides de 0,5mm² minimum à 2x2,5mm² maximum. Il dispose d'un nombre de cycles d'ouverture et de fermeture (OC) de 30 000. L'endurance est de 30 000 opérations avec la catégorie de courant AC22 sous cos phi=0,8. Le degré de pollution est de 3. La tropicalisation correspond au traitement 2 (humidité relative 95% à 55°C). La température de fonctionnement est de -20°C à +50°C. La température de stockage est de -40°C à +70°C. Il est conforme aux normes CEI 60669-1 et CEI 60947-5-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Isolation industrielle selon les normes CEI 60669-1 et CEI/EN 60947-5-1
  • Utilisé pour la commande manuelle des circuits électriques