Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande 1P 20A 250VCA - A9S60120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480088674
Réf. Sonepar
01887008867
Réf. Fournisseur
A9S60120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
250 V
pouvoir de coupure nominal:
0 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
75.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre