Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande 1P 32A 250VCA - A9S60132

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480088711

Réf. Sonepar

01887008871

Réf. Fournisseur

A9S60132

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

250 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 1P 32 A 250 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 250 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - gris

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur Acti9 iSW est modulaire et fiable. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 30 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 300 000 cycles. La température de fonctionnement est de -20°C à +50°C. La température de stockage est de -40°C à +70°C. Les degrés de protection sont IP20 et IP40. Il se monte sur rail DIN. Cet interrupteur-sectionneur est utilisé pour le contrôle. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60669-2-4.