Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande 4P 32A 415VCA - A9S60432

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande 4P 32A 415VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480088742

Réf. Sonepar

01887008874

Réf. Fournisseur

A9S60432

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

415 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 32 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

Quelques mots du fabricant :

  • Isolation industrielle selon la norme IEC/EN 60947-3
  • La bande verte permet l'ouverture physique des contacts et des opérations sur le circuit en toute sécurité
  • Peut être accessoirisé avec un contact auxiliaire OF