Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande à voyant lumineux 230V 1P 20A 250VCA - A9S61120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - disjoncteur avec témoin lumineux
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480088919
Réf. Sonepar
01887008891
Réf. Fournisseur
A9S61120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation:
disjoncteur avec témoin lumineux
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
230 V
pouvoir de coupure nominal:
0 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0 kA
avec voyant indicateur:
Oui
couleur de la calotte:
rouge
source lumineuse:
LED
puissance de la lampe max.:
1.2 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
75.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur est modulaire et fiable. L'endurance électrique peut atteindre 30000 cycles, et l'endurance mécanique, 300000 cycles. La température de fonctionnement est comprise entre -20 et +50 °C, la température de stockage entre -40 et +70 °C. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 2 pas de 9mm. Ce sectionneur de commutation est utilisé pour la commande. Ce produit est conforme à EN/IEC 60669-2-4.