Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande à voyant lumineux 230V 2P 32A 250VCA - A9S61232

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - disjoncteur avec témoin lumineux

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480088940

Réf. Sonepar

01887008894

Réf. Fournisseur

A9S61232

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

disjoncteur avec témoin lumineux

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

230 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

avec voyant indicateur:

Oui

couleur de la calotte:

rouge

source lumineuse:

lampe à effluves

puissance de la lampe max.:

1.2 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Acti 9 - interrupteur-sectionneur à voyant iSW - 2P 32 A 250 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 250 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - circuit signalisation 230 VCA - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur est modulaire et fiable. L'endurance électrique peut atteindre 30000 cycles, et l'endurance mécanique, 300000 cycles. La température de fonctionnement est comprise entre -20 et +50 °C, la température de stockage entre -40 et +70 °C. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 2 pas de 9mm. Ce sectionneur de commutation est utilisé pour la commande. Ce produit est conforme à la norme IEC EN 60669-1.