Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 3P 125A 415VAC - A9S65392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480531187
Réf. Sonepar
01887053118
Réf. Fournisseur
A9S65392
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
nombre de pôles:
3
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
240 V
tension assignée min.:
415 V
pouvoir de coupure nominal:
5 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
75.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur-sectionneur Acti9 iSW est modulaire et fiable. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 2 500 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La température de fonctionnement est de -25°C à +60°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Les degrés de protection sont IP20 et IP40. Il se monte sur rail DIN. Cet interrupteur-sectionneur est utilisé pour le contrôle et l'isolement. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-3.