Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 3P 40A 415VAC - A9S65340

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 3P 40A 415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480531064

Réf. Sonepar

01887053106

Réf. Fournisseur

A9S65340

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

3

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

240 V

tension assignée min.:

415 V

pouvoir de coupure nominal:

5 kA

résistance de court-circuit (Icw):

1.26 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 3P 40 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 6 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur-sectionneur Acti9 iSW est modulaire et fiable. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 15 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La température de fonctionnement est de -25°C à +60°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Les degrés de protection sont IP20 et IP40. Il se monte sur rail DIN. Cet interrupteur-sectionneur est utilisé pour le contrôle et l'isolement. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-3.