Schneider Electric - Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 1P+N - 80A 250VCA - A9S70680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480098925
Réf. Sonepar
01887009897
Réf. Fournisseur
A9S70680
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
240 V
tension assignée min.:
230 V
pouvoir de coupure nominal:
5 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1.2 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
74.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
sans
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur-sectionneur Acti9 iSW-NA offre une grande fiabilité. Il dispose de 2P, son courant nominal est de 80A et sa tension de fonctionnement de 230VAC à 240VAC. L'endurance électrique atteint jusqu'à 15 000 cycles et l'endurance mécanique 20 000 cycles. La température de fonctionnement est comprise entre -35°C et +70°C. La température de stockage entre -40°C et +85°C. Son degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. Il est montable sur rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Cet interrupteur-sectionneur est utilisé pour le contrôle et l'isolement. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-3.


