Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 12VCA 6VCC 50-60Hz - A9C30011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480091858
Réf. Sonepar
01887009185
Réf. Fournisseur
A9C30011
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
12...12 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
6...6 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
24...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1600 W
charge max. de lampe fluorescente:
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce télérupteurActi9 iTL est un relais impulsionnel modulaire. Ce télérupteur 1P possède un contact normalement ouvert (NO). Il fonctionne avec une tension de commande de 12VCA ou 6VCC. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 200 000 cycles AC-21 ou 100 000 cycles AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50ms et 1s. Il est principalement utilisé pour le contrôle d’éclairage. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Son degré de pollution est de 3 et sa catégorie de surtension IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. La température de fonctionnement est de -20°C à 50°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.