Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 12VCA 6VCC 50-60Hz - A9C30012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 12VCA 6VCC 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480091896

Réf. Sonepar

01887009189

Réf. Fournisseur

A9C30012

Marque

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

12...12 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

6...6 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms…1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 12VCA 50/60Hz - 6VCC - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

Les Atouts de l'article:

Cet Acti9 iTL est un télérupteur modulaire. Cet appareil 2P a 2 contacts normalement ouverts. Le courant nominal est de 16 A, la tension de fonctionnement de 24 à 250 VCA et il fonctionne avec une tension de contrôle de 12 VCA ou 6 VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles AC-21 ou 100000 cycles AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50 ms et 1 s. Il est principalement utilisé pour les applications de commande d'éclairage. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 84 mm x (P) 60 mm. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.



Les Atouts de la gamme:

Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.