Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 48VCA 24VCC 50-60Hz - A9C30212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 48VCA 24VCC 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480091872

Réf. Sonepar

01887009190

Réf. Fournisseur

A9C30212

Marque

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

48...48 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms…1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 24VCC - 48VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

Quelques mots du fabricant :

  • S'adapte à l'offre Acti9 et à tous les types d'éclairage
  • Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
  • Clipsage simple pour une grande combinaison d'auxiliaires et une meilleure robustesse
  • Déclenchement de la fermeture des pôles par une impulsion sur la bobine
  • Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour la maintenance
  • Commande manuelle directe et prioritaire par maneton O-l sur la face avant
  • Commande possible par un nombre illimité de boutons-poussoirs