Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - commutateur mécanique 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 
- courant de commutation assigné - 16 A 
- mode de pose - rail DIN 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3606480091902
Réf. Sonepar
01887009192
Réf. Fournisseur
A9C30814
Marque
Schneider Electric
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
110...110 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
24...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
4800 W
charge max. de lampe fluorescente:
3900 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
6000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2700 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce télérupteur est un relais à impulsions. Il dispose de contacts normalement ouverts. Sa tension de fonctionnement est de 24 à 250VCA et sa tension de contrôle de 230 à 240VCA ou 110VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles pour AC-21 ou 100000 cycles pour AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50ms et 1s. Il est principalement utilisé pour les commandes d'éclairage. La tension d’isolement nominale Ui est de 440VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il fonctionne entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.
Quelques mots du fabricant :
- S'adapte à l'offre Acti9 et à tous les types d'éclairage
- Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
- Clipsage simple pour une grande combinaison d'auxiliaires et une meilleure robustesse
- Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour la maintenance
- Commande manuelle directe et prioritaire par maneton O-l sur la face avant
- Peut être commandé par un nombre illimité de boutons-poussoirs


