Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30831

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iTL télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 32 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480088988

Réf. Sonepar

01887008898

Réf. Fournisseur

A9C30831

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

32 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

110...110 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4200 W

charge max. de lampe fluorescente:

3350 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

5300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

2400 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

32 A

commande manuelle:

Oui

Acti 9 - télérupteur standard iTL - 1P - 1F - 32A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms…1 s - Cde à dist. BP lum. - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

Les Atouts de l'article:

Ce télérupteur est un relais à impulsions. Il dispose d'un contact normalement ouvert. Sa tension de fonctionnement est de 24 à 250VCA et sa tension de contrôle de 230 à 240VCA ou 110VCC. L'endurance électrique peut atteindre 50000 cycles pour AC-21 ou 20000 cycles pour AC-22. La fréquence de découpage est de 100 opérations/jour ou 5 opérations/minute. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50ms et 1s. Il est principalement utilisé pour les commandes d'éclairage. La tension d’isolement nominale Ui est de 440VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il fonctionne entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.



Quelques mots du fabricant :

  • S'adapte à l'offre Acti9 et à tous les types d'éclairage
  • Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
  • Clipsage simple pour une grande combinaison d'auxiliaires et une meilleure robustesse
  • Déclenchement de la fermeture des pôles par une impulsion sur la bobine
  • Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour la maintenance
  • Commande manuelle directe et prioritaire par maneton O-l sur la face avant
  • Commande possible par un nombre illimité de boutons-poussoirs