Schneider Electric - Acti9, iTLI télérupteur inverseur 16A 1NO+1NF 230...240VCA 110VCC - A9C30815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480091971
Réf. Sonepar
01887009198
Réf. Fournisseur
A9C30815
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
110...110 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
24...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1600 W
charge max. de lampe fluorescente:
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Quelques mots du fabricant :
- S'adapte à l'offre Acti9 et à tous les types d'éclairage
- Fourni avec un contact inverseur
- Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
- Clipsage simple pour une combinaison flexible d'auxiliaires et une robustesse améliorée
- Fermeture des pôles déclenchée par une impulsion sur la bobine
- Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour l'opération de maintenance
- Commande manuelle directe et prioritaire par maneton O-l sur la face avant
- Peut être commandé par un nombre illimité de boutons-poussoirs