Schneider Electric - Acti9, iTLm télérupteur à commande par ordre maintenu 16A 1NO 230.240VCA 50-60Hz - A9C34811

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iTLm télérupteur à commande par ordre maintenu 16A 1NO 230.240VCA 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480092107

Réf. Sonepar

01887009219

Réf. Fournisseur

A9C34811

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

110...110 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Acti 9 - télérupteur à commande maintenue iTLm -1P -1F -16A -250VCA 50/60Hz - 60dB - Commut. 100/jour-5/minute - Impuls. 50 ms…1 s - Cde à distance 2 entrées pour inter. - Circuit cde 230...240VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

Les Atouts de l'article:

Ce télérupteurActi9 iTL est un relais impulsionnel modulaire. Ce télérupteur 1P possède un contact normalement ouvert (NO). Il fonctionne avec une tension de commande de 230VCA à 240VCA ou 110VCC. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 200 000 cycles pour l'AC-21 ou 100 000 cycles pour l'AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50ms et 1s. Il est principalement utilisé pour le contrôle d’éclairage. Ces télérupteurs offrent des ordres de commande de type verrouillé à partir d'un contact inverseur (interrupteur, minuterie, thermostat). La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Son degré de pollution est de 3 et sa catégorie de surtension IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. La température de fonctionnement est de -20°C à 50°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.