Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca - A9A15219

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2 A

  • courant de sortie max. - 0 A

  • type de transfo - transfo de sécurité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480097812

Réf. Sonepar

01887009782

Réf. Fournisseur

A9A15219

Marque

Schneider Electric

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

intensité de courant secondaire 1:

2 A

courant de sortie max.:

0 A

type de transfo:

transfo de sécurité

tension secondaire 2:

24 V

tension secondaire 3:

0 V

intensité de courant secondaire 2:

1 A

intensité de courant secondaire 3:

0 A

puissance de sortie max.:

25 W

puissance dissipée max.:

4 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

60 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

89 mm

largeur en nombre de modules:

5

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca - H89mmxL90mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 10 pas de 9mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de sécurité Acti9 iTR 25 VA permet d'obtenir une très basse tension de 12 VCA ou 24 VCA à partir d'un réseau de 230 VCA. Le transformateur est sûr, les circuits primaire et secondaire sont parfaitement isolés les uns des autres. L'alimentation est de 25 VA. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La tension primaire est de 230 VCA +/-10 %. La tension de sortie secondaire est comprise entre 12 VCA et 24 VCA. Il est résistant aux courants de court-circuit grâce à l'appareil intégré. Pour une tension secondaire nominale de 12 VCA, la tension de charge d'arrêt est de 14 VCA. Pour une tension secondaire nominale de 24 VCA, la tension à l'arrêt est de 28 VCA. Il s'agit d'un appareil de classe II avec cache-bornes (en option). Le transformateur de sécurité doit être monté uniquement en position verticale. La largeur en pas de 9 mm est de 10. Le poids est de 1309 g. Le degré de protection selon la norme CEI 60529 est IP20 avec cache-borne. Les dimensions sont (l) 90 mm x (H) 89 mm x (P) 60 mm. La largeur en modules de 18 mm est de 5. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et +55 °C. La température de stockage est comprise entre -25 °C et +80 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6.



Les Atouts de la gamme:

Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.