Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 40VA - 230Vca/12-24Vca - A9A15220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension primaire - 230 V 
- tension secondaire 1 - 12 V 
- intensité de courant secondaire 1 - 3.33 A 
- courant de sortie max. - 0 A 
- type de transfo - transfo de sécurité 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480097829
Réf. Sonepar
01887009783
Réf. Fournisseur
A9A15220
Marque
Schneider Electric
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
3.33 A
courant de sortie max.:
0 A
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
24 V
tension secondaire 3:
0 V
intensité de courant secondaire 2:
1.7 A
intensité de courant secondaire 3:
0 A
puissance de sortie max.:
40 W
puissance dissipée max.:
4 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
60 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
89 mm
largeur en nombre de modules:
5
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de sécurité Acti9 iTR 40 VA permet d'obtenir une très basse tension 12 VCA ou 24 VCA à partir d'un réseau 230 VCA. Le transformateur est sûr, ce qui signifie que les circuits primaire et secondaire sont parfaitement isolés l’un de l’autre. L'alimentation est de 40 VA. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La tension primaire est de 230 VCA +/-10 %. La sortie de tension secondaire est de 12 VCA ou 24 VCA +/-5 %. Il est résistant aux courants de court-circuit grâce à l'appareil intégré. La tension à l'arrêt est de 14 VCA pour une tension secondaire nominale de 12 VCA. La tension à l'arrêt est de 28 VCA pour une tension secondaire nominale de 24 VCA. Il s'agit d'un appareil de classe II avec cache-bornes (en option). Le transformateur de sécurité doit être monté sur le rail DIN en position verticale uniquement. La largeur en pas de 9 mm est de 10. Le poids est de 1190 g. Le degré de protection selon la norme CEI 60529 est IP20 avec cache-borne. Les dimensions sont (l) 90 mm x (H) 89 mm x (P) 60 mm. La largeur en modules de 18 mm est de 5. La température de fonctionnement est comprise entre -20 et 55 °C. La température de stockage est comprise entre -25 et 80 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6.
Les Atouts de la gamme:
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.


