Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 16VA - 230Vca/8-12Vca - A9A15212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 2 A
courant de sortie max. - 0 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480097843
Réf. Sonepar
01887009829
Réf. Fournisseur
A9A15212
Marque
Schneider Electric
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
8 V
intensité de courant secondaire 1:
2 A
courant de sortie max.:
0 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2:
12 V
tension secondaire 3:
0 V
intensité de courant secondaire 2:
1.3 A
intensité de courant secondaire 3:
0 A
puissance de sortie max.:
16 W
puissance dissipée max.:
2 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
60 mm
largeur:
36 mm
hauteur:
89 mm
largeur en nombre de modules:
2
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur Acti9 iTR 16VA permet d'obtenir une très basse tension de 8VAC ou 12VAC à partir d'un réseau 230VAC. Le transformateur offre une grande sécurité, puisque les circuits primaire et secondaire sont parfaitement isolés l'un de l'autre. La tension primaire est de 230VAC +/-10%. La tension de sortie secondaire est de 8VAC ou 12VAC +/-15%. Il résiste aux courants de court-circuit grâce au dispositif intégré. La tension hors charge est de 13VCA pour une tension secondaire nominale de 8VCA. La tension hors charge est de18VCA pour une tension secondaire nominale de 12VCA. Il s'agit d'un appareil de classe II avec cache-borne (en option). Le transformateur peut être monté sur rail DIN en position verticale ou horizontale. Avec cache-bornes, il dispose d'un degré de protection IP20 selon la norme CEI 60529. La température de fonctionnement est de -20°C à 55°C. La température de stockage est de -25°C à 80°C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6.


