Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca - A9A15215

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2 A

  • courant de sortie max. - 0 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480097874

Réf. Sonepar

01887009788

Réf. Fournisseur

A9A15215

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

intensité de courant secondaire 1:

2 A

courant de sortie max.:

0 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

24 V

tension secondaire 3:

0 V

intensité de courant secondaire 2:

1 A

intensité de courant secondaire 3:

0 A

puissance de sortie max.:

25 W

puissance dissipée max.:

2 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

60 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

89 mm

largeur en nombre de modules:

3

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca - H89mmxL54mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 4 pas de 9mm - blanc - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de sécurité Acti9 iTR 25VA permet d'obtenir une très basse tension de 12VAC ou 24VAC à partir d'un réseau 230VAC. Le transformateur offre une grande sécurité, puisque les circuits primaire et secondaire sont parfaitement isolés l'un de l'autre. La tension primaire est de 230VAC +/-10%. La tension de sortie secondaire est de 12VCA ou 24VCA +/-15 %. Il résiste aux courants de court-circuit grâce au dispositif intégré. La tension hors charge est de 16VCA pour une tension secondaire nominale de 12VCA. La tension hors charge est de 32VCA pour une tension secondaire nominale de 24VCA. Il s'agit d'un appareil de classe II avec cache-borne (en option). Le transformateur peut être monté sur rail DIN en position verticale ou horizontale. Avec cache-bornes, il dispose d'un degré de protection IP20 selon la norme CEI 60529. La température de fonctionnement est de -20°C à 55°C. La température de stockage est de -25°C à 80°C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6.