Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 8VA - 230Vca/8-12Vca - A9A15216

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 8VA - 230Vca/8-12Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 1 A

  • courant de sortie max. - 0 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480097881

Réf. Sonepar

01887009827

Réf. Fournisseur

A9A15216

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

8 V

intensité de courant secondaire 1:

1 A

courant de sortie max.:

0 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

12 V

tension secondaire 3:

0 V

intensité de courant secondaire 2:

0.66 A

intensité de courant secondaire 3:

0 A

puissance de sortie max.:

8 W

puissance dissipée max.:

1.4 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

60 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

89 mm

largeur en nombre de modules:

2

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 8VA - 230Vca/8-12Vca - H89mmxL36mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 4 pas de 9mm - blanc - IP20