Schneider Electric - Acti9 MINt - minuterie 30s..20mn/1h - contact 16A/230Vca - marche auto - CCT15234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...20 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3303431062645
Réf. Sonepar
00003106264
Réf. Fournisseur
CCT15234
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.5...20 min
fonction:
électronique avec préavis d'extinction
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
66 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
50 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
réarmable
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1300 VA




