Schneider Electric - Acti9 - NG125 - Contact signal-défaut SDV - 1NF - 100mA à 1A - 250Vca - 19059

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0
Voir les options disponibles1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1
Voir les options disponibles0

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 250 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430190592

Réf. Sonepar

00003019059

Réf. Fournisseur

19059

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

250 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

Cet auxiliaire électrique est un contact signal-défaut SDV NF en version 1NF 100mA à 1A - 250Vca. Dédié aux applications tertiaires et industrielles, il est compatible avec les disjoncteurs de la gamme Acti9 Vigi NG125.

Les Atouts de l'article:

Associé au disjoncteur Acti9 NG125 Vigi, ce contact signal-défaut SDV NO en version 1NF assure la protection des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels (largeur de 1 pas de 9mm). Le contact signal-défaut SDV NO en version 1NF est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (9 ou 81 auxiliaires). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La gamme NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).



Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A. Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.



Quelques mots du fabricant :

  • Un haut pouvoir de coupure renforcé
  • Une sélectivité avec vos départs
  • Un raccordement sécurisé
  • Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
  • Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)