Schneider Electric - Acti9 NG125LMA - Disjoncteur moteur - 16A - 2P 2d - déclencheur mag - 18872

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A
Voir les options disponibles12.5 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430188728

Réf. Sonepar

00003018872

Réf. Fournisseur

18872

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

MA

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

47 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

100 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

0.3 W

Acti 9 - disjoncteur NG125LMA - 2P - 16A - Courbe MA - Ui 690V CA - Pouvoir de coupure : 100kA Icu - 220...240 V CA - 15kA Icu - 500 V CA - 40kA Icu - 440 V CA - 50kA Icu - 380...415 V CA - Uimp 8kV - 6 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit Acti9 NG125LMA est un disjoncteur basse tension. Ce disjoncteur dispose de 2 pôles protégés et d'une courbe de déclenchement MA. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit atteint 100kA entre 220VCA et 240VCA, conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges. Il convient à l'isolation dans le secteur industriel selon la norme IEC/EN 60947-2. Le défaut est signalé par un voyant rouge en face avant du disjoncteur. Il a une endurance électrique qui atteint 10 000 cycles et une endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 380VAC et 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il dispose de 6 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -30°C et 70°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C.