Schneider Electric - Acti9 NG125LMA - Disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur mag - 18879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Moteur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3303430188797
Réf. Sonepar
00003018879
Réf. Fournisseur
18879
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
MA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
47 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
100 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
50 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
0.15 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit Acti9 NG125LMA est un disjoncteur basse tension. Ce disjoncteur dispose de 3 pôles protégés et d'une courbe de déclenchement MA. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit atteint 100kA entre 220VCA et 240VCA, conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges. Il convient à l'isolation dans le secteur industriel selon la norme IEC/EN 60947-2. Le défaut est signalé par un voyant rouge en face avant du disjoncteur. Il a une endurance électrique qui atteint 10 000 cycles et une endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 380VAC et 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il dispose de 9 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -30°C et 70°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C.