Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 2P - 80A - Courbe C - 25kA - 18629

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 2P - 80A - Courbe C - 25kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A
Voir les options disponibles10 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles32 A
Voir les options disponibles40 A
Voir les options disponibles63 A
Voir les options disponibles100 A
Voir les options disponibles125 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesD

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 16.548 kg CO2 eq.

EAN

3303430186298

Réf. Sonepar

01887018629

Réf. Fournisseur

18629

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

47 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

25 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

10...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...70 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

5.6 W

Ce disjoncteur modulaire Acti9 NG125N est conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 2P 80A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 25kA sur les réseaux 380/415Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 NG125N 2P 80A Courbe C protège contre les courts-circuits et les courants de surcharge. Il est destiné aux bâtiments industriels et tertiaires. En largeur de 6 pas de 9mm, monté sur rail DIN, il offre un haut pouvoir de coupure. Le disjoncteur modulaire basse tension de la gamme Acti9 NG125N 2P 80A Courbe C est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce disjoncteur gamme Acti9 NG125N, 2P 80A, possède un verrou métal. qui lui confère une bonne tenue sur rail DIN. Il est doté de cages profondes striées qui permettent un raccord. en toute sécurité grâce à un serrage par Clé 6 Pans. Les performances du produit NG125N de la gamme Acti9 répondent à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les Acti9 NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disjoncteurs modulaires Acti9 NG125 sur rail DIN jusqu'à 125A combine de manière experte, la simplicité et la fiabilité. Des disjoncteurs hautes performances qui résiste aux installations industrielles les plus difficiles. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Un haut pouvoir de coupure renforcé
  • Une sélectivité avec vos départs
  • Un raccordement sécurisé
  • Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
  • Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)