Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 4P - 80A - 18898

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur  - 4P - 80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

80 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430188988

Réf. Sonepar

00003018898

Réf. Fournisseur

18898

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

80 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

4

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

tension de fonctionnement normale:

500...500 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

80 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

80 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.08 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

81 mm

largeur en nombre de modules:

6

Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 80A 4P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125

Les Atouts de l'article:

Cet Acti9 NG125 est un interrupteur-sectionneur. Il s'agit d'un interrupteur-sectionneur 4P avec un courant nominal de 80 A à 500 VCA. Cet interrupteur sectionneur est utilisé pour la commande (ouverture et fermeture des circuits sous charge). Ce produit est également utilisé pour la déconnexion des circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il dispose d'une signalisation de contact de position adaptée à l'isolement industriel conformément à la norme IEC 60947-3. L'endurance électrique peut atteindre 1500 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension d’isolement nominale Ui est de 690 VCA. Il a une tension assignée de tenue aux chocs Uimp de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm pour une installation modulaire. Sa largeur est de 12 espacements de 9 mm. Les dimensions sont (l) 108 mm x (H) 103 mm x (P) 81 mm. Le poids est de 0,37 kg. La couleur est noire (RAL9005). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 ou IP40 dans un boîtier modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -10 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC 60947-3.