Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD1 12,5r - 1P+N - Débro T1 - 350V - Report signal - TT/TN - A9L16282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 350 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481490209
Réf. Sonepar
01887149020
Réf. Fournisseur
A9L16282
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
350 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, l'iPRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L36xH89xP69mm avec une largeur de 4 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iPRD1 12.5r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre iPRD1 12.5r possède un courant de décharge maximal Imax de 50kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 1+2. Sa fréquence de fonctionnement est de 50Hz. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 70kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011.Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM80D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 70kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM80D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 70kA
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres modulaires de type 1 et 2, dédié aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre
Quelques mots du fabricant :
- Continuité de service renforcée grâce à la coordination
- Coordination garantie avec disjoncteurs Schneider Electric
- Robustesse des connexions
- Coordination validée en laboratoire Schneider Electric



